Katoenen handschoenen, set, 12 paar 8

Artikelnummer: 094201 8
Prijs instellen 12 paar (0,69 € / 1 paar)
Maattabel
op aanvraag
Op voorraad
4.047 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij
Lengte 230 mm
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Inhoud 12 paar
Kleur wit
Toepassingsgebied Precisie
Dragermateriaal Katoen
Coatingvariant geen coating
Beschermingscategorie Categorie I
Handschoentype Katoenen handschoenen
Producttype Katoenen handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094201 8
EAN/GTIN 4062406573812

Omschrijving

Uitvoering:

Handschoenen voor gebruik bij lage risico’s en montagewerkzaamheden, ter bescherming tegen schaafwonden, blaren en vuil.
Katoenen handschoen met vingertussenstukken en extreem goede pasvorm. Boord voor slipvrije pasvorm. Ideaal om ergens onder te dragen.

Toepassing:

Droge, schone omgevingen; fijnmontage; elektronica- en installatiewerkzaamheden.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226