Katoenen handschoenen, set, 12 paar 10

Artikelnummer: 094201 10
Prijs instellen 12 paar (0,69 € / 1 paar)
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
4.440 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij
Lengte 230 mm
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Inhoud 12 paar
Kleur wit
Toepassingsgebied Precisie
Dragermateriaal Katoen
Coatingvariant geen coating
Beschermingscategorie Categorie I
Handschoentype Katoenen handschoenen
Producttype Katoenen handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094201 10
EAN/GTIN 4062406573874
Nummer fabrikant 094201 10

Omschrijving

Uitvoering:

Handschoenen voor gebruik bij lage risico’s en montagewerkzaamheden, ter bescherming tegen schaafwonden, blaren en vuil.
Katoenen handschoen met vingertussenstukken en extreem goede pasvorm. Boord voor slipvrije pasvorm. Ideaal om ergens onder te dragen.

Toepassing:

Droge, schone omgevingen; fijnmontage; elektronica- en installatiewerkzaamheden.