Katoenen handschoenen, set, 12 paar 11

Artikelnummer: 094201 11
Prijs instellen 12 paar (0,69 € / 1 paar)
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij
Lengte 230 mm
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Inhoud 12 paar
Kleur wit
Toepassingsgebied Precisie
Dragermateriaal Katoen
Coatingvariant geen coating
Beschermingscategorie Categorie I
Handschoentype Katoenen handschoenen
Producttype Katoenen handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094201 11
EAN/GTIN 4062406573904
Nummer fabrikant 094201 11

Omschrijving

Uitvoering:

Handschoenen voor gebruik bij lage risico’s en montagewerkzaamheden, ter bescherming tegen schaafwonden, blaren en vuil.
Katoenen handschoen met vingertussenstukken en extreem goede pasvorm. Boord voor slipvrije pasvorm. Ideaal om ergens onder te dragen.

Toepassing:

Droge, schone omgevingen; fijnmontage; elektronica- en installatiewerkzaamheden.