Katoenen handschoenen, set 7

Artikelnummer: 094200 7
Prijs instellen 12 paar (0,78 € / 1 paar)
Maattabel

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Wassen: Handwas

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    EN 388 snijvastheid niet aanwezig, n.v.t.
    EN 388 slijtvastheid niet aanwezig, n.v.t.
    EN 388 weerstand na scheuren niet aanwezig, n.v.t.
    EN 388 doorsteekweerstand niet aanwezig, n.v.t.
    Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij
    Wassen Handwas
    Drogen drogen
    Lengte 260 mm
    Toepassing meerdere keren te gebruiken
    Inhoud 12 paar
    Pasvorm goed
    Kleur wit
    Toepassingsgebied Precisie
    Setinhoud 12
    Dragermateriaal Katoen
    Coatingvariant geen coating
    Handschoenmaat 7
    Gewicht 13 g
    Tastgevoel zeer goed
    Grip bij natheid niet aanwezig, n.v.t.
    Grip bij olie niet aanwezig, n.v.t.
    Hittebescherming niet aanwezig, n.v.t.
    Ademend zeer goed
    Beschermingscategorie Categorie II
    Handschoentype Katoenen handschoenen
    Materiaal Katoen
    Producttype Katoenen handschoenen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 094200 7
    EAN/GTIN 4029201131425
    Nummer fabrikant BTWS GR. 7

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Handschoenen voor gebruik bij lage risico’s en montagewerkzaamheden, ter bescherming tegen schaafwonden, blaren en vuil.
    Lichte handschoen van katoenen tricot met vingertussenstukken, ook geschikt om onder andere handschoenen te dragen.

    Toepassing:

    Droge, schone omgevingen; fijnmontage; elektronica- en installatiewerkzaamheden.