{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
EN 388 snijvastheid | niet aanwezig, n.v.t. | |
EN 388 slijtvastheid | niet aanwezig, n.v.t. | |
EN 388 weerstand na scheuren | niet aanwezig, n.v.t. | |
EN 388 doorsteekweerstand | niet aanwezig, n.v.t. | |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij | |
Wassen | Handwas | |
Drogen | drogen | |
Lengte | 260 mm | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Inhoud | 12 paar | |
Pasvorm | goed | |
Kleur | wit | |
Toepassingsgebied | Precisie | |
Setinhoud | 12 | |
Dragermateriaal | Katoen | |
Coatingvariant | geen coating | |
Handschoenmaat | 9 | |
Gewicht | 13 g | |
Tastgevoel | zeer goed | |
Grip bij natheid | niet aanwezig, n.v.t. | |
Grip bij olie | niet aanwezig, n.v.t. | |
Hittebescherming | niet aanwezig, n.v.t. | |
Ademend | zeer goed | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Katoenen handschoenen | |
Materiaal | Katoen | |
Producttype | Katoenen handschoenen |
Artikelnummer | 094200 9 | |
EAN/GTIN | 4029201131449 | |
Nummer fabrikant | BTWS GR. 9 |