Katoenen handschoenen, set 10

Artikelnummer: 094200 10
Prijs instellen 12 paar (0,78 € / 1 paar)
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Wassen: Handwas

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

EN 388 snijvastheid niet aanwezig, n.v.t.
EN 388 slijtvastheid niet aanwezig, n.v.t.
EN 388 weerstand na scheuren niet aanwezig, n.v.t.
EN 388 doorsteekweerstand niet aanwezig, n.v.t.
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij
Wassen Handwas
Drogen drogen
Lengte 260 mm
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Inhoud 12 paar
Pasvorm goed
Kleur wit
Toepassingsgebied Precisie
Setinhoud 12
Dragermateriaal Katoen
Coatingvariant geen coating
Handschoenmaat 10
Gewicht 13 g
Tastgevoel zeer goed
Grip bij natheid niet aanwezig, n.v.t.
Grip bij olie niet aanwezig, n.v.t.
Hittebescherming niet aanwezig, n.v.t.
Ademend zeer goed
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Katoenen handschoenen
Materiaal Katoen
Producttype Katoenen handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094200 10
EAN/GTIN 4029201131456
Nummer fabrikant BTWS GR. 10

Omschrijving

Uitvoering:

Handschoenen voor gebruik bij lage risico’s en montagewerkzaamheden, ter bescherming tegen schaafwonden, blaren en vuil.
Lichte handschoen van katoenen tricot met vingertussenstukken, ook geschikt om onder andere handschoenen te dragen.

Toepassing:

Droge, schone omgevingen; fijnmontage; elektronica- en installatiewerkzaamheden.