Laag model schoen zwart VD 1510 SMC SF ESD, S3 XB 38

Artikelnummer: 092508 38
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200
  • Koude-isolatie: tot -20 °C

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Doorloopzekerheid Textiel
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) Meer dan 200 °C
Koude-isolatie tot -20 °C
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Fabrikantnummer L. mod. schoen VD 1510 SMC SF S3 XB
EU-schoenmaat 38
Kleur zwart
Middenvoetbescherming Polyurethaan
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092508 38
EAN/GTIN 4044348700334
Nummer fabrikant VD1510SMCSFXB38P

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen met VARIO DYNAMICS PRO beschermt wreef en middenvoet met de SECURA META COVER middenvoetbescherming en zorgt tegelijkertijd ervoor dat de schoen flexibel blijft.
  • Bovenmateriaal van zeer lichte microvezel.
  • Tong.
  • Naadvrije schoenconstructie.
  • Ademende functionele voering.
  • Loopzool Perbunan Athletic ESD, leigrijs.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092508.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Laag model schoen zwart VD 1510 SMC SF ESD, S3 XB 38

Laag model schoen zwart VD 1510 SMC SF ESD, S3 XB 38

op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 128,40
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 92,93
Doorloopzekerheid Textiel Textiel
elektrostatische eigenschap EGB/ESD EGB/ESD
Materiaal teenbeschermkap Aluminium Aluminium
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Veiligheidsklasse S3 S3
EU-schoenmaat 38 38
Producttype Laag model veiligheidsschoen Laag model veiligheidsschoen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen