Hieldemping BLAU

Artikelnummer: 092813 BLAU
op aanvraag
Op voorraad
299 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Gewichtsklasse vanaf 105 kg
    Producttype Demper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 092813 BLAU
    EAN/GTIN 4044348269589
    Nummer fabrikant FERSENMODUL BLAU

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Verwisselbare, aan gewicht en belasting aangepaste hieldemping voor individuele wensen. Door het uitstekende dempingsgedrag wordt de drukbelasting in de schoen tot een natuurlijke mate gereduceerd. De rug wordt doelgericht ontlast en de vermoeidheid wordt significant verminderd.
    Te gebruiken voor het SECURA VARIO®-systeem.