Hieldemping, Kleur: ROT

Artikelnummer: 092813 ROT
op aanvraag
Op voorraad
263 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewichtsklasse tot 91 kg
Producttype Demper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092813 ROT
EAN/GTIN 4044348269565
Nummer fabrikant FERSENMODUL ROT

Omschrijving

Uitvoering:

Verwisselbare, aan gewicht en belasting aangepaste hieldemping voor individuele wensen. Door het uitstekende dempingsgedrag wordt de drukbelasting in de schoen tot een natuurlijke mate gereduceerd. De rug wordt doelgericht ontlast en de vermoeidheid wordt significant verminderd.
Te gebruiken voor het SECURA VARIO®-systeem.