Laag model schoen geel/grijs/zwart CP 4480 ESD, S1 XB 48

Artikelnummer: 092498 48
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Eigenschap van zool: Reboundzool

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geslacht Heren
    Veiligheidsklasse S1
    Materiaal teenbeschermkap Composiet
    Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Eigenschap Vario®-demping
    Eigenschap van zool Reboundzool
    Fabrikantnummer L. mod. schoen CP 4480 ESD S1 SRC XB
    EU-schoenmaat 48
    Kleur geel/grijs/zwart
    Producttype Laag model veiligheidsschoen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 092498 48
    EAN/GTIN 4044348694398
    Nummer fabrikant CP4480ESDXB48P

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Moderne veiligheidsschoen uit de Competition-serie in sneaker-look met mesh-textiel en hielband. Bijzonder hoog draagcomfort dankzij VARIO® REBOUND-technologie en een naadloze schoenconstructie.
    • Ademende functionele voering.
    • TPU loopzool Competition, zwart.
    • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
    • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC

    Tip:

    Normale uitvoering XB onder nr. 092497.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen