Laag model schoen blauw/wit CP 4400 ESD, S1 NB 50

Artikelnummer: 092493 50
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Eigenschap van zool: Reboundzool

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1
Materiaal teenbeschermkap Composiet
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap Vario®-demping
Eigenschap van zool Reboundzool
Fabrikantnummer L. mod. schoen CP 4400 ESD S1 SRC NB
EU-schoenmaat 50
Kleur blauw/zwart
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092493 50
EAN/GTIN 4044348693001
Nummer fabrikant CP4400ESDNB50P

Omschrijving

Uitvoering:

Moderne veiligheidsschoen uit de Competition-serie in sneaker-look met mesh-textiel en hielband. Bijzonder hoog draagcomfort dankzij VARIO® REBOUND-technologie en een naadloze schoenconstructie.
  • Ademende functionele voering.
  • TPU loopzool Competition, zwart.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092494.
Bevat het dempingselement rood en zwart

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen