{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Service Plus | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 85% Katoen; 15% Polyamide | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 340 g/m2 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Kleur | marineblauw / zwart | |
Maat UK | 2XL | |
Maat US | 2XL | |
Maat ES | C58 | |
Maat NL | C58 | |
Maat SE | C60 | |
Confectiemaat DE | 58 | |
Maat FR | 52 | |
Maat IT | C58 | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091842 58 | |
EAN/GTIN | 7330509485941 | |
Nummer fabrikant | 145911428999C58 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Servicewerkbroek 58
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 99,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
66,20 €
€ 26,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | marineblauw / zwart | zwart / rood |
Confectiemaat DE | 58 | 58 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 340 | 225 |
Materiaalsamenstelling | 85% Katoen ;15% Polyamide | 89% Nylon ;11% elastaan |
Wassen | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Werkbroek | Werkbroek |
Geslacht | Heren | Heren |