{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Service Plus | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 85% Katoen; 15% Polyamide | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 340 g/m2 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Kleur | marineblauw / zwart | |
Maat UK | XL | |
Maat US | XL | |
Maat ES | C56 | |
Maat NL | C56 | |
Maat SE | C60 | |
Confectiemaat DE | 56 | |
Maat FR | 50 | |
Maat IT | C56 | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091842 56 | |
EAN/GTIN | 7330509485934 | |
Nummer fabrikant | 145911428999C56 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Servicewerkbroek, marineblauw / zwart, Confectiemaat DE: 56
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 99,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
193 stuks direct leverbaar
66,20 €
€ 26,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | marineblauw / zwart | zwart / rood |
Confectiemaat DE | 56 | 56 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 340 g/m2 | 225 g/m2 |
Materiaalsamenstelling | 85% Katoen; 15% Polyamide | 89% Nylon; 11% elastaan |
Wassen | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Werkbroek | Werkbroek |
Geslacht | Heren | Heren |