{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Service Plus | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 85% Katoen; 15% Polyamide | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 340 g/m2 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Kleur | marineblauw / zwart | |
Maat ES | 46C | |
Maat NL | D100 | |
Maat SE | C58 | |
Confectiemaat DE | 25 | |
Maat FR | 46C | |
Maat IT | 46C | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091842 25 | |
EAN/GTIN | 7330509485972 | |
Nummer fabrikant | 145911428999D25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Servicewerkbroek, marineblauw / zwart, Confectiemaat DE: 25
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 99,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
66,20 €
€ 26,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | marineblauw / zwart | zwart / rood |
Confectiemaat DE | 25 | 25 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 340 g/m2 | 225 g/m2 |
Materiaalsamenstelling | 85% Katoen; 15% Polyamide | 89% Nylon; 11% elastaan |
Wassen | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Werkbroek | Werkbroek |
Geslacht | Heren | Heren |