Service-shorts, zwart / donkergrijs, Confectiemaat DE: 62

Artikelnummer: 091799 62
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 92% Polyamide; 8% elastaan
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 230
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 92% Polyamide; 8% elastaan
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 230 g/m2
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur zwart / donkergrijs
Confectiemaat DE 62
Producttype Short

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091799 62
EAN/GTIN 7330509823316
Nummer fabrikant 142316459998C62

Omschrijving

Uitvoering:

Shorts in comfortabele en soepele 4-weg-stretchzakken en CORDURA®-versterkte zakken. De shorts hebben een strakkere pasvorm en een elastische tailleband voor nog meer comfort. Krasvrij dankzij verborgen ritssluitingen.
  • Binnenzak voor mobiele telefoon en zak met ritssluiting.
  • Dijbeenzak met ritssluiting, beenzak met klep en verborgen magnetische knoop.
  • Kunststof ritssluiting in de gulp.
  • Duimstokvak, mes- en balpenvak.
  • Zijzakken.
  • D-ring bij de band.