Service-shorts 50

Artikelnummer: 091799 50
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 92% Polyamide; 8% elastaan
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 230
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 92% Polyamide; 8% elastaan
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 230 g/m2
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur zwart / donkergrijs
Confectiemaat DE 50
Producttype Short

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091799 50
EAN/GTIN 7330509823255
Nummer fabrikant 142316459998C50

Omschrijving

Uitvoering:

Shorts in comfortabele en soepele 4-weg-stretchzakken en CORDURA®-versterkte zakken. De shorts hebben een strakkere pasvorm en een elastische tailleband voor nog meer comfort. Krasvrij dankzij verborgen ritssluitingen.
  • Binnenzak voor mobiele telefoon en zak met ritssluiting.
  • Dijbeenzak met ritssluiting, beenzak met klep en verborgen magnetische knoop.
  • Kunststof ritssluiting in de gulp.
  • Duimstokvak, mes- en balpenvak.
  • Zijzakken.
  • D-ring bij de band.