Service-shorts 58

Artikelnummer: 091799 58
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 92% Polyamide; 8% elastaan
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 230
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 92% Polyamide; 8% elastaan
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 230 g/m2
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur zwart / donkergrijs
Confectiemaat DE 58
Producttype Short

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091799 58
EAN/GTIN 7330509823293
Nummer fabrikant 142316459998C58

Omschrijving

Uitvoering:

Shorts in comfortabele en soepele 4-weg-stretchzakken en CORDURA®-versterkte zakken. De shorts hebben een strakkere pasvorm en een elastische tailleband voor nog meer comfort. Krasvrij dankzij verborgen ritssluitingen.
  • Binnenzak voor mobiele telefoon en zak met ritssluiting.
  • Dijbeenzak met ritssluiting, beenzak met klep en verborgen magnetische knoop.
  • Kunststof ritssluiting in de gulp.
  • Duimstokvak, mes- en balpenvak.
  • Zijzakken.
  • D-ring bij de band.