{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Veiligheidskleding Blakläder | |
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 100% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 200 g/m2 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | niet chemische reiniging | |
Drogen | niet in droogtrommel drogen | |
Strijken | niet strijken | |
Kleur | geel / marineblauw | |
Uniseks-maat | M | |
Norm | EN ISO 20471; EN 343 | |
Producttype | Veiligheidsjack |
Artikelnummer | 091745 M | |
EAN/GTIN | 7330509231371 | |
Nummer fabrikant | 483719773389M |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Functioneel veiligheidsjack, geel / marineblauw, Uniseks-maat: M
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 164,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.036 stuks direct leverbaar
60,00 €
€ 48,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
335 stuks direct leverbaar
€ 60,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | geel / marineblauw | geel / grijs | oranje / grijs |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 200 g/m2 | 190 g/m2 | 190 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
Uniseks-maat | M | M | M |
Materiaalsamenstelling | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
Wassen | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Veiligheidsjack | Veiligheidsjack | Veiligheidsjack |