{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Veiligheidskleding Blakläder | |
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 100% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 200 g/m2 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | niet chemische reiniging | |
Drogen | niet in droogtrommel drogen | |
Strijken | niet strijken | |
Kleur | geel / marineblauw | |
Uniseks-maat | 3XL | |
Norm | EN ISO 20471; EN 343 | |
Producttype | Veiligheidsjack |
Artikelnummer | 091745 3XL | |
EAN/GTIN | 7330509246511 | |
Nummer fabrikant | 483719773389XXXL |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Functioneel veiligheidsjack, geel / marineblauw, Uniseks-maat: 3XL
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 164,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
173 stuks direct leverbaar
60,00 €
€ 31,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
60,00 €
€ 48,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | geel / marineblauw | oranje / grijs | geel / grijs |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 200 g/m2 | 190 g/m2 | 190 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
Uniseks-maat | 3XL | 3XL | 3XL |
Materiaalsamenstelling | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
Wassen | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Veiligheidsjack | Veiligheidsjack | Veiligheidsjack |