{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Veiligheidskleding Blakläder | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 65% Polyester; 35% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 240 g/m2 | |
Wassen | 70 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen | |
Kleur | geel / marineblauw | |
Confectiemaat DE | 54 | |
Norm | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Producttype | Veiligheidsbroek |
Artikelnummer | 091744 54 | |
EAN/GTIN | 7330509413012 | |
Nummer fabrikant | 156618113389 GR. 54 |