{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Veiligheidskleding Blakläder | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 65% Polyester; 35% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 240 g/m2 | |
Wassen | 70 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen | |
Kleur | geel / marineblauw | |
Confectiemaat DE | 52 | |
Norm | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Producttype | Veiligheidsbroek |
Artikelnummer | 091744 52 | |
EAN/GTIN | 7330509413005 | |
Nummer fabrikant | 156618113389 GR. 52 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Veiligheidswerkbroek, geel / marineblauw, Confectiemaat DE: 52
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 96,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
433 stuks direct leverbaar
57,00 €
€ 45,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | geel / marineblauw | geel / grijs |
Confectiemaat DE | 52 | 52 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 |
Materiaalsamenstelling | 65% Polyester; 35% Katoen | 20% Katoen; 77% Polyester; 3% Spandex |
Wassen | 70 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen | 40 °C Bonte was |
Producttype | Veiligheidsbroek | Veiligheidsbroek |