{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Veiligheidskleding Blakläder | |
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 100% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 155 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex-standaard 100; UV-standaard 801 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Kleur | marineblauw / geel | |
Uniseks-maat | M | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Producttype | Veiligheidsshirt |
Artikelnummer | 091736 M | |
EAN/GTIN | 7330509466537 | |
Nummer fabrikant | 333710518933M |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Veiligheids-T-shirt M
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 62,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
289 stuks direct leverbaar
€ 26,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
568 stuks direct leverbaar
32,10 €
€ 23,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
425 stuks direct leverbaar
€ 36,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | marineblauw / geel | grijs / geel | geel | geel |
Kleding standaard | Oeko-Tex-standaard 100; UV-standaard 801 | UV-standaard 801 | UV-standaard 801 | UV-standaard 801 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 155 g/m2 | 155 g/m2 | 185 g/m2 | 185 g/m2 |
Uniseks-maat | M | M | M | M |
Materiaalsamenstelling | 100% Polyester | 100% Polyester | 55% Katoen; 45% Polyester | 55% Katoen; 45% Polyester |
Wassen | 40 °C Bonte was | 60 °C Bonte was | 60 °C Bonte was | 60 °C Bonte was |
Producttype | Veiligheidsshirt | Veiligheidsshirt | Veiligheidsshirt | Veiligheidsshirt |