{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Veiligheidskleding Blakläder | |
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 100% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 155 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex-standaard 100; UV-standaard 801 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Kleur | marineblauw / geel | |
Uniseks-maat | L | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Producttype | Veiligheidsshirt |
Artikelnummer | 091736 L | |
EAN/GTIN | 7330509466520 | |
Nummer fabrikant | 333710518933L |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Veiligheids-T-shirt L
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
62,90 €
€ 40,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
195 stuks direct leverbaar
€ 26,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.141 stuks direct leverbaar
32,10 €
€ 23,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
384 stuks direct leverbaar
€ 36,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | marineblauw / geel | grijs / geel | geel | geel |
Kleding standaard | Oeko-Tex-standaard 100; UV-standaard 801 | UV-standaard 801 | UV-standaard 801 | UV-standaard 801 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Uniseks-maat | L | L | L | L |
Materiaalsamenstelling | 100% Polyester | 100% Polyester | 55% Katoen; 45% Polyester | 55% Katoen; 45% Polyester |
Wassen | 40 °C Bonte was | 60 °C Bonte was | 60 °C Bonte was | 60 °C Bonte was |
Producttype | Veiligheidsshirt | Veiligheidsshirt | Veiligheidsshirt | Veiligheidsshirt |