{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Multinormkleding Blakläder | |
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 60% Modacryl; 39% Katoen; 1% speciale vezel | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 210 g/m2 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte | |
Kleur | marineblauw / geel | |
Uniseks-maat | 3XL | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 | |
Producttype | Veiligheidspoloshirt |
Artikelnummer | 091703 3XL | |
EAN/GTIN | 7330509536889 | |
Nummer fabrikant | 343817418933XXXL |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Multinorm-poloshirt 3XL
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 129,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 28,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | marineblauw / geel | grijs / geel |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 210 | 155 |
Norm | EN IEC 61482-2 ;EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Uniseks-maat | 3XL | 3XL |
Materiaalsamenstelling | 60% Modacryl ;39% Katoen ;1% speciale vezel | 100% Polyester |
Wassen | 60 °C Bonte was | 60 °C Bonte was |
Producttype | Veiligheidspoloshirt | Veiligheidspoloshirt |