Multinorm-poloshirt, marineblauw / geel, Uniseks-maat: 2XL

Artikelnummer: 091703 2XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 60% Modacryl; 39% Katoen; 1% speciale vezel
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 210
  • Wassen: 60 °C Bonte was
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
  • Norm: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Multinormkleding Blakläder
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 60% Modacryl; 39% Katoen; 1% speciale vezel
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 210 g/m2
Wassen 60 °C Bonte was
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
Kleur marineblauw / geel
Uniseks-maat 2XL
Norm EN IEC 61482-2; EN ISO 20471
Producttype Veiligheidspoloshirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091703 2XL
EAN/GTIN 7330509891315
Nummer fabrikant 343817418933XXL

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatieve multinorm-kleding in modern design. Hoge beschermingsfactor en zeer hoog draagcomfort. Modieuze snit, hoogwaardige stoffen en goede afwerking garanderen een hoge acceptatie onder de gebruiker en lange standtijden.
Multinorm-poloshirt met lange mouwen in combinatie met ideale antistatische eigenschappen en hoog draagcomfort.
  • Mouwafsluiting met boorden.
  • Polokraag met korte knoopsluiting.
  • Gesegmenteerde reflecterende strepen voor maximale flexibiliteit.

Norm:

  • EN 1149-5.
  • EN ISO 20471, klasse 1.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1.
  • EN IEC 61482-2, APC 1,EBT - 4,9 cal/cm², ELIM - 4,0 cal/cm².

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Multinorm-poloshirt, marineblauw / geel, Uniseks-maat: 2XL

Multinorm-poloshirt, marineblauw / geel, Uniseks-maat: 2XL

op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 129,90
op aanvraag
Op voorraad
192 stuks direct leverbaar
28,30 €
€ 19,50
Kleur marineblauw / geel grijs / geel
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 210 g/m2 155 g/m2
Norm EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 EN ISO 20471
Uniseks-maat 2XL 2XL
Materiaalsamenstelling 60% Modacryl; 39% Katoen; 1% speciale vezel 100% Polyester
Wassen 60 °C Bonte was 60 °C Bonte was
Producttype Veiligheidspoloshirt Veiligheidspoloshirt

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen