Multinorm-werkbroek, marineblauw / geel, Confectiemaat DE: 48

Artikelnummer: 091706 48
Korting
183,90 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
Maattabel

Maattabel broeken / overalls

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Maat INT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Slanke herenmaten (lichaamslengte 170 cm - 174 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Kleine herenmaat (lichaamslengte 170 cm - 174 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 77% Katoen; 22% Polyester; 1% speciale vezel
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 290
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 60 °C Bonte was
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte; DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Multinormkleding Blakläder
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 77% Katoen; 22% Polyester; 1% speciale vezel
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 290 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 60 °C Bonte was
Drogen behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur)
Strijken matig heet, tot maximaal 150 °C
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte; DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen
Kleur marineblauw / geel
Maat UK M
Maat US M
Maat ES C48
Maat NL C48
Maat SE C48
Confectiemaat DE 48
Maat FR 42
Maat IT C48
Norm EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404; EN 13034-6
Producttype Veiligheidsbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091706 48
EAN/GTIN 7330509516737
Nummer fabrikant 147815148933C48

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatieve multinorm-kleding in modern design. Hoge beschermingsfactor en zeer hoog draagcomfort. Modieuze snit, hoogwaardige stoffen en goede afwerking garanderen een hoge acceptatie onder de gebruiker en lange standtijden.
Werkbroek vervaardigd van een mengweefsel uit katoen, polyester en een speciale antistatische vezel die de broek zijn antistatische en vlamvertragende eigenschappen verleent. Samen met kniebeschermers (nr. 091494 en nr. 091496) gecertificeerd volgens EN 14404.
  • Achterzakken met klep en klittenbandsluiting.
  • Kniekussenzakken met twee verschillende inschuifhoogten.
  • Vak voor duimstok aan binnenzijde.
  • 50 mm brede reflecterende strepen.

Norm:

  • EN 1149-5.
  • EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.
  • EN ISO 20471, klasse 1.
  • EN 13034 PB 6.
  • EN 11611, klasse 1.
  • EN 14404:2004+A1:2010.
  • EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 11 cal/cm².
  • EN 13034.

Tip:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.