ESD damespoloshirt CONDUCTEX® Cotton Knit 3XL

Artikelnummer: 091635 3XL
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 95% Katoen; 5% Carbon
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 160
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CONDUCTEX®
Geslacht Dames
Materiaalsamenstelling 95% Katoen; 5% Carbon
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 160 g/m2
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Kleur wit
Uniseks-maat 3XL
Producttype Poloshirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091635 3XL
EAN/GTIN 4050274472054
Nummer fabrikant 08011 86013 001 10-3XL

Omschrijving

Uitvoering:

Toepassing: elektronicaproductie. Ter bescherming van producten tegen elektrostatische ontlading.
Oppervlakteweerstand: 106 tot 107 Ω.
ESD poloshirt van comfortabel CONDUCTEX ® Cotton Knit materiaal, gebreid. Betrouwbaar geleidvermogen en hoogwaardige afwerking. Zeer goede pasvorm met geleidende polokraag.
  • Borstzak met knoopsluiting.
  • ESD-stick-embleem op linker bovenarm.

Damespoloshirt met getailleerde snit.

Norm:

EN 61340-5-1.