{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CONDUCTEX® | |
Geslacht | Dames | |
Materiaalsamenstelling | 75% Polyester; 23% Katoen; 2% Carbon | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 130 g/m2 | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Kleur | wit | |
Uniseks-maat | XL | |
Norm/verordening | EN 61340-5-1 | |
ademend | ja | |
antistatisch | ja | |
Jassluiting | Drukknop | |
blinde sluiting | ja | |
Producttype | Jas |
Artikelnummer | 091602 XL | |
EAN/GTIN | 4050274544959 | |
Nummer fabrikant | 08005 48019 000 10-XL |