Sweatshirt Amberg S

Artikelnummer: 091557 S
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

MASCOT In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk MASCOTrekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Heupomvang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 60% Katoen; 40% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 340
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 60 °C Bonte was

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie UNIQUE
    Geslacht Unisex
    Materiaalsamenstelling 60% Katoen; 40% Polyester
    Materiaalgewicht / weefseldichtheid 340 g/m2
    Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
    Wassen 60 °C Bonte was
    Kleur korenblauw / zwartblauw
    Uniseks-maat S
    Producttype Sweatshirt

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 091557 S
    EAN/GTIN 5711074267682
    Nummer fabrikant 50565-963-11010 S

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Tweekleurig sweatshirt met ritssluiting en staande kraag. Nauwsluitende pasvorm met veel bewegingsvrijheid. Geborstelde binnenzijde.
    • Doorlopende ritssluiting.
    • Voorzakken.
    • Geribbelde boorden bij zoom en polsen.