Softshell-jack Dresden S

Artikelnummer: 091544 S
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

MASCOT In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk MASCOTrekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Heupomvang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 305
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie UNIQUE
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 305 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur korenblauw / zwartblauw
Uniseks-maat S
Producttype Softshell-jack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091544 S
EAN/GTIN 5707209994882
Nummer fabrikant 12002-149-11010 S

Omschrijving

Uitvoering:

Wind- en waterdicht Softshell-jack met ergonomische snit dankzij voorgevormde mouwen en verlengde rug. Aangenaam draagcomfort dankzij zachte fleece-binnenvoering.
  • Ritssluiting met weerbestendige afdekking aan de binnenzijde.
  • Voor- en borstzak met ritssluiting.
  • Binnenzak.
  • Wijdteverstelling bij kraag en mouwboorden.