Alternatief product:

Loft-jack Erding, korenblauw / zwartblauw, Uniseks-maat: M

Artikelnummer: 091547 M
Korting
97,50 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

MASCOT In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk MASCOTrekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Heupomvang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 300
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie UNIQUE
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 300 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur korenblauw / zwartblauw
Uniseks-maat M
Producttype Loft-jack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091547 M
EAN/GTIN 5711074382422
Nummer fabrikant 15615-249-11010 M

Omschrijving

Uitvoering:

Het lichte Loft-jack met unieke CLIMASCOT®-isolatie verwarmt effectief en kan tot een gering volume worden gecomprimeerd. Ergonomische snit door voorgevormde mouwen en elastische inzetstukken aan de zijkanten voor meer bewegingsvrijheid. Ademend, winddicht en waterafstotend.
  • Ritssluiting en weerbestendige afdekking aan de binnenzijde.
  • Voor- en borstzakken met ritssluiting.
  • Binnenzak met ritssluiting.
  • Elastische band bij zoom en polsen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Loft-jack Erding, korenblauw / zwartblauw, Uniseks-maat: M

Loft-jack Erding, korenblauw / zwartblauw, Uniseks-maat: M

op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
97,50 €
€ 42,20
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
59,40 €
€ 28,60
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 300 g/m2 300 g/m2
Uniseks-maat M M
Materiaalsamenstelling 100% Polyester 100% Polyester
Wassen 40 °C Bonte was 30 °C Fijne was
Serie UNIQUE Workwear
Producttype Loft-jack Loft-jack
Geslacht Unisex Unisex

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen