Sweatshirt Amberg, korenblauw / zwartblauw, Uniseks-maat: M

Artikelnummer: 091557 M
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

MASCOT In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk MASCOTrekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Heupomvang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 60% Katoen; 40% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 340
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 60 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie UNIQUE
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 60% Katoen; 40% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 340 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 60 °C Bonte was
Kleur korenblauw / zwartblauw
Uniseks-maat M
Producttype Sweatshirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091557 M
EAN/GTIN 5711074267668
Nummer fabrikant 50565-963-11010 M

Omschrijving

Uitvoering:

Tweekleurig sweatshirt met ritssluiting en staande kraag. Nauwsluitende pasvorm met veel bewegingsvrijheid. Geborstelde binnenzijde.
  • Doorlopende ritssluiting.
  • Voorzakken.
  • Geribbelde boorden bij zoom en polsen.