Vlamwerend onderhemd XL

Artikelnummer: 091456 XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 78% Merinowol; 20% Modacryl; 2% Speciale vezel
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 225
  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Wassen: 60 °C Fijne was
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Vlamwerende kleding Blakläder
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 78% Merinowol; 20% Modacryl; 2% Speciale vezel
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 225 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
Wassen 60 °C Fijne was
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
Kleur zwart
Uniseks-maat XL
Norm EN IEC 61482-2
Producttype Vlamwerend ondergoed

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091456 XL
EAN/GTIN 7330509655917
Nummer fabrikant 479410759900XL

Omschrijving

Uitvoering:

Vlamwerend ondergoed van hoogwaardige merinowol. Met ergonomische pasvorm en uitstekende beschermingseigenschappen. Het materiaal zorgt voor een goede warmte-isolatie, zowel in een natte als in een droge omgeving.
Onderhemd met verlengde rug, ronde hals en mouwboorden.

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1
  • EN 61482-1-2, klasse 1