{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vlamwerende kleding Blakläder | |
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 98% Katoen; 2% Speciale vezel | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 230 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex-standaard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte | |
Kleur | marineblauw | |
Uniseks-maat | S | |
Norm | EN IEC 61482-2 | |
Producttype | Vlamwerend overhemd |
Artikelnummer | 091453 S | |
EAN/GTIN | 7330509659977 | |
Nummer fabrikant | 322615048900S |