Vlamwerend onderhemd 3XL

Artikelnummer: 091456 3XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 78% Merinowol; 20% Modacryl; 2% Speciale vezel
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 225
  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Wassen: 60 °C Fijne was
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Vlamwerende kleding Blakläder
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 78% Merinowol; 20% Modacryl; 2% Speciale vezel
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 225 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
Wassen 60 °C Fijne was
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
Kleur zwart
Uniseks-maat 3XL
Norm EN IEC 61482-2
Producttype Vlamwerend ondergoed

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091456 3XL
EAN/GTIN 7330509655948
Nummer fabrikant 479410759900XXXL

Omschrijving

Uitvoering:

Vlamwerend ondergoed van hoogwaardige merinowol. Met ergonomische pasvorm en uitstekende beschermingseigenschappen. Het materiaal zorgt voor een goede warmte-isolatie, zowel in een natte als in een droge omgeving.
Onderhemd met verlengde rug, ronde hals en mouwboorden.

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1
  • EN 61482-1-2, klasse 1