Multinorm-overhemd 45/46

Artikelnummer: 091450 45/46
Korting
72,40 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 87% Katoen; 12% Polyamide; 1% carbonvezel
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 280
  • Wassen: 60 °C Bonte was
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
  • Norm: EN IEC 61482-2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 87% Katoen; 12% Polyamide; 1% carbonvezel
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 280 g/m2
Wassen 60 °C Bonte was
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
Kleur koningsblauw
Norm EN IEC 61482-2
Producttype Vlamwerend overhemd

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091450 45/46
EAN/GTIN 4050274715021
Nummer fabrikant 01227 60014 010 41-45/46

Omschrijving

Uitvoering:

Overhemd van een katoen-polyamide-mengsel met antistatische eigenschappen biedt bescherming tegen vlambogen, lasparels en vlammen. Hierdoor is het de perfecte aanvulling op hitte- en vlamwerende collecties. Met ergonomisch gevormde mouwen en Comfort Fit pasvorm.
  • Omslagkraag met verbindingsstuk.
  • Sluiting aan voorzijde met blinde drukknopen.
  • Borstzak met klep.
  • Verstelbare mouwafsluiting met beschermende mouwsleuf.

Toepassingsgebied: Installaties, leidingbouw, schakelapparatuurbouw, elektrische installatie, stad, staalfabrieken, communicatienetwerken.

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, klasse 1, A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, klasse 1

Tip:

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar. Details over de maat vindt u in de maattabel.