{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sexo | Caballero | |
Composición del tejido | 87% algodón; 12% poliamida; 1 % fibra de carbono | |
Gramaje / densidad tejido del material | 280 g/m2 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Ropa según | DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo | |
Color | azul real | |
Norma | EN IEC 61482-2 | |
Tipo de producto | Camisa de protección contra las llamas |
Artikelnummer | 091450 43/44 | |
EAN/GTIN | 4050274715014 | |
Nummer fabrikant | 01227 60014 010 41-43/44 |