{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 87% Katoen; 12% Polyamide; 1% carbonvezel | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 280 g/m2 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte | |
Kleur | koningsblauw | |
Norm | EN IEC 61482-2 | |
Producttype | Vlamwerend overhemd |
Artikelnummer | 091450 41/42 | |
EAN/GTIN | 4050274715007 | |
Nummer fabrikant | 01227 60014 010 41-41/42 |