{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | ACCELERATE | |
Materiaalsamenstelling | 35% Polypropyleen; 35% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 270 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen | |
Kleur | zwartblauw | |
Confectiemaat DE | 50 | |
Norm | EN 14404 | |
Producttype | Amerikaanse overall |
Artikelnummer | 091402 50 | |
EAN/GTIN | 5711074694945 | |
Nummer fabrikant | 18569-442-010 82C50 |