{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | ACCELERATE | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 88% polyester; 12% elastolefine | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 275 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen | |
Kleur | zwartblauw | |
Confectiemaat DE | 56L | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091400 56L | |
EAN/GTIN | 5711074696901 | |
Nummer fabrikant | 18279-511-010 90C56 |