Werkbroek Highline, korenblauw / marine, Confectiemaat DE: 56

Artikelnummer: 091321 56
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 35% Katoen; 65% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 285
  • Kleding standaard: UV-standaard 801; Oeko-Tex-standaard 100
  • Wassen: 60 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Highline
Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 35% Katoen; 65% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 285 g/m2
Kleding standaard UV-standaard 801; Oeko-Tex-standaard 100
Wassen 60 °C Bonte was
Kleur korenblauw / marine
Materiaal Katoen, polyester
Confectiemaat DE 56
Maat FR 52
Broeksluiting Ritssluiting
Pijpafsluiting recht, open
Aantal zijzakken 2
Zijzakken ingezet
Aantal kniezakken 2
Aantal dijbeenzakken 2
Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting ja
Vak voor mobiele telefoon ja
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091321 56
EAN/GTIN 4030913065953
Nummer fabrikant 2320 056

Omschrijving

Uitvoering:

Frisse en moderne collectie Highline met een hoogwaardige, niet-schurende en krimpvrije materiaalcombinatie in een ontwerp met drie kleuren. Contrastkleur van zeer sterk canvasweefsel. Stevig dankzij drievoudige naad op de belastingspunten. Veel handige details, zoals vakken voor mobiele telefoon en duimstok en een verstelbare band.
Werkbroek.

Omschrijving:

  • Twee ingezette voorzakken.
  • Elastiek in de band.
  • Gulp met ritssluiting.
  • Dubbel vak voor duimstok.
  • Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.
  • Vak voor mobiele telefoon.
  • Twee kniezakken met gekleurde applicaties.
  • Gecertificeerd volgens EN 14404 in combinatie met kniekussen nr. 091802.

Tip:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.
Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.
Werkbroek in de kleurencombinatie leisteen / zwart onder nr. 091322.
Details over de maat vindt u in de maattabel.