{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Highline | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 35% Katoen; 65% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 285 g/m2 | |
Kleding standaard | UV-standaard 801; Oeko-Tex-standaard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleur | korenblauw / marine | |
Materiaal | Katoen, polyester | |
Maat ES | 54C | |
Confectiemaat DE | 28 | |
Maat FR | 54C | |
Maat IT | 54C | |
Broeksluiting | Ritssluiting | |
Pijpafsluiting | recht, open | |
Aantal zijzakken | 2 | |
Zijzakken | ingezet | |
Aantal kniezakken | 2 | |
Aantal dijbeenzakken | 2 | |
Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting | ja | |
Vak voor mobiele telefoon | ja | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091321 28 | |
EAN/GTIN | 4030913065847 | |
Nummer fabrikant | 2320 028 |