{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Highline | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 35% Katoen; 65% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 285 g/m2 | |
Kleding standaard | UV-standaard 801; Oeko-Tex-standaard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleur | korenblauw / marine | |
Materiaal | Katoen, polyester | |
Confectiemaat DE | 42 | |
Maat FR | 38 | |
Broeksluiting | Ritssluiting | |
Pijpafsluiting | recht, open | |
Aantal zijzakken | 2 | |
Zijzakken | ingezet | |
Aantal kniezakken | 2 | |
Aantal dijbeenzakken | 2 | |
Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting | ja | |
Vak voor mobiele telefoon | ja | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091321 42 | |
EAN/GTIN | 4030913065885 | |
Nummer fabrikant | 2320 042 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Werkbroek Highline 42
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 29,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
66,20 €
€ 27,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | korenblauw / marine | zwart / rood |
Confectiemaat DE | 42 | 42 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 285 | 225 |
Materiaalsamenstelling | 35% Katoen ;65% Polyester | 89% Nylon ;11% elastaan |
Wassen | 60 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Werkbroek | Werkbroek |
Geslacht | Heren | Heren |