Amerikaanse overall ACTIVIQ 27

Artikelnummer: 091221 27
Maattabel

Maattabel broeken / overalls

KÜBLER In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk KÜBLERrekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Slanke herenmaten (lichaamslengte 170 cm - 174 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Kleine herenmaat (lichaamslengte 170 cm - 174 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 65% Polyester; 35% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 270
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 60 °C Fijne was
  • Norm: EN 14404

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ACTIVIQ
Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 65% Polyester; 35% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 270 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 60 °C Fijne was
Kleur antraciet / zwart
Maat UK 40S
Maat US 40/32
Maat ES 50C
Maat NL 27
Confectiemaat DE 27
Maat FR 50C
Maat IT 50C
Norm EN 14404
Producttype Tuinbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091221 27
EAN/GTIN 4053813280660
Nummer fabrikant 3250 5365 9799 GR. 27

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve werkkledinglijn KÜBLER ACTIVIQ met uitstekende pasvorm. Dankzij geïntegreerde bewegingszones past de kleding zich perfect aan in elke werksituatie. Met dynamische contrasterende en reflecterende gedeeltes voor een betere zichtbaarheid. Grote vrije vlakken bieden ruimte voor individuele aanpassingsmogelijkheden. Voorzien van blinde sluitingen om krassen op kwetsbare materialen te voorkomen. De vele zakken bieden een goede opbergmogelijkheid voor gereedschap, duimstok, mobiele telefoon enz.
Amerikaanse overall met hoog doorlopende nierbescherming en stretch-inzetstuk in de band.
  • Elastische schouderbanden met slagvaste en hittebestendige kunststof sluitingen.
  • Zak op bovenstuk met klep en drukknoop en opgenaaid balpenvak.
  • CORDURA®-versterkte kniekussenzakken.
  • Gecertificeerd volgens EN 14404 in combinatie met kniekussen nr. 091848.

Met bewegingszones bij de knieën voor meer flexibiliteit. Bijzonder robuust dankzij versterkte belastingspunten.
  • Twee zijzakken.
  • Twee achterzakken, rechts met klep en drukknoop.
  • Duimstokzak.
  • Dijbeenzak met klep en drukknoop en opgenaaid balpenvak.
  • Gulp met ritssluiting.

Tip:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.
Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.
Amerikaanse overall in de kleurencombinatie korenblauw / zwart onder nr. 091222.
Maattabel met internationaal confectiematenoverzicht vindt u op onze overzichtspagina.