Werkjack ACTIVIQ S

Artikelnummer: 091202 S
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

KÜBLER In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk KÜBLERrekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Mouwlengte Lichaamslengte
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 35% Katoen; 65% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 270
  • Wassen: 60 °C Fijne was

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie ACTIVIQ
    Speciale dienstverlening Textielveredeling
    Geslacht Unisex
    Materiaalsamenstelling 35% Katoen; 65% Polyester
    Materiaalgewicht / weefseldichtheid 270 g/m2
    Wassen 60 °C Fijne was
    Bleken niet bleken
    Chemische reiniging behoedzame reiniging met perchloorethyleen
    Drogen behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur)
    Strijken matig heet, tot maximaal 150 °C
    Kleur korenblauw / zwart
    Uniseks-maat S
    Producttype Werkjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 091202 S
    EAN/GTIN 4053813269931
    Nummer fabrikant 1250 5365 4699 S

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Sportieve werkkledinglijn KÜBLER ACTIVIQ met uitstekende pasvorm. Dankzij geïntegreerde bewegingszones past de kleding zich perfect aan in elke werksituatie. Met dynamische contrasterende en reflecterende gedeeltes voor een betere zichtbaarheid. Grote vrije vlakken bieden ruimte voor individuele aanpassingsmogelijkheden. Voorzien van blinde sluitingen om krassen op kwetsbare materialen te voorkomen. De vele zakken bieden een goede opbergmogelijkheid voor gereedschap, duimstok, mobiele telefoon enz.
    Getailleerd jack met moderne staande kraag/omslagkraag. De baard- en kinbeschermer zorgt voor extra comfort. Met bewegingszones bij de ellebogen en schouders voor meer flexibiliteit. Eenvoudig te individualiseren dankzij afneembare EasyBrand-borstzak.
    • Twee napoleonzakken met ritssluiting.
    • Twee zijzakken met drukknoop.
    • Binnenzak met klittenbandsluiting.
    • Armzak met geïntegreerd balpenvak.

    Tip:

    Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.
    Maattabel met internationaal confectiematenoverzicht vindt u op onze overzichtspagina.