Kimtech™ Pure™ poetsdoekjes Grote rol K

Artikelnummer: 089242 K
(0,31 € / 1 Abrisse)
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer Pure reinigingsdoekjes - grote rol
    Afscheur-vellen 600
    Lagen 1
    Huls-⌀ 6 cm
    Breedte 340 mm
    Lengte 380 mm
    Kleur wit
    Geschikt voor houder/dispenser 089265, 089266, 089267
    Producttype Papieren poetsdoeken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 089242 K
    EAN/GTIN 5027375019692
    Nummer fabrikant 7623

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kimtech™ Pure™ reinigingsdoekjes zijn krachtige reinigingsdoekjes die geschikt zijn voor gebruik in steriele ruimten van ISO-klasse 4 en hoger. Ze zijn perfect voor droog afvegen van kritische apparaten en oppervlakken voor uiteenlopende branches. Pluisarm en een groot absorptievermogen voor kwetsbare toepassingen en oppervlakken.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen