{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Chemische basis | Methacrylate-ester | |
Dynamische viscositeit | 400 mPas - 800 mPas | |
Dichtheid | 1,08 g/cm3 | |
Vorm | vloeibaar | |
Vlampunt | 100 °C | |
Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 180 °C | |
Handvastheid na | 10 min - 20 min | |
Volledig uitgehard na | 3 h - 6 h | |
Eigenschap | fluorescerend onder UV-licht | |
Duurzaamheid | GARANT GreenPlus | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
Voor draadafmeting M tot | M26 | |
Voor draadafmeting inch | 3/4 inch | |
maximale spleetmaat | 0,15 mm | |
Sterkteklasse | Middelsterk | |
Minimaal losbreekmoment | 15 Nm - 25 Nm | |
Demontage | met normaal gereedschap | |
Kleur | bruin | |
Inhoud | 50 ml | |
Opslagtemperatuur | 5 °C - 23 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 24 maand | |
Serie | GreenPlus | |
Producttype | Afdichtmiddelen |
Artikelnummer | 088064 50 | |
EAN/GTIN | 4062406423476 | |
Nummer fabrikant | 088064 50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Schroefdraadafdichtmiddel 5GP42, Inhoud: 50ml
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
|
|
geschikt voor materiaal | metaal | metaal |
maximale spleetmaat | 0,15 mm | 0,35 mm |
Sterkteklasse | Middelsterk | Zeer sterk |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 24 maand | 24 maand |
Opslagtemperatuur | 5 °C - 23 °C | 5 °C - 23 °C |
Voor draadafmeting inch | 3/4 inch | 3 inch |
Producttype | Afdichtmiddelen | Afdichtmiddelen |