Schroefdraadafdichtmiddel 5GP42 250 ml

Artikelnummer: 088064 250
(466,00 € / 1 Litre)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW
  • Duurzaamheid: GARANT GreenPlus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Chemische basis Methacrylate-ester
Dynamische viscositeit 400 mPas - 800 mPas
Dichtheid 1,08 g/cm3
Vorm vloeibaar
Vlampunt 100 °C
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 180 °C
Handvastheid na 10 min - 20 min
Volledig uitgehard na 3 h - 6 h
Eigenschap fluorescerend onder UV-licht
Duurzaamheid GARANT GreenPlus
geschikt voor materiaal metaal
Voor draadafmeting M tot M26
Voor draadafmeting inch 3/4 inch
maximale spleetmaat 0,15 mm
Sterkteklasse Middelsterk
Minimaal losbreekmoment 15 Nm - 25 Nm
Demontage met normaal gereedschap
Kleur bruin
Inhoud 250 ml
Opslagtemperatuur 5 °C - 23 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 24 maand
Serie GreenPlus
Producttype Afdichtmiddelen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 088064 250
EAN/GTIN 4062406423483
Nummer fabrikant 088064 250

Omschrijving

Uitvoering:

Schroefdraadafdichtmiddelen voorkomen lekkages van gasvormige en vloeibare media. Typische toepassingen voor schroefdraadafdichtmiddelen zijn o.a. het afdichten van conische metalen schroefdraden en aansluitstukken.
Type 5GP42. Afdichtmiddel voor werkstukken met schroefdraden in hydraulische of pneumatische installaties resp. aansluitdelen. Effectieve bescherming tegen olie, water, koolwaterstoffen en chemische producten.

Tip:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.