{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitvoering | Sproeifles | |
Duurzaamheid | GARANT GreenPlus | |
Inhoud | 0,5 l | |
Kleur | transparant | |
Vorm | vloeibaar | |
Dichtheid | 1,007 g/cm3 | |
Kookpunt | 100 °C | |
pH-waarde | 10,5 - 11 | |
Temperatuur toepassingsgebied | 2 °C - 40 °C | |
Opslagtemperatuur | 2 °C - 35 °C | |
Serie | GreenPlus | |
Producttype | Universele reiniger |
Artikelnummer | 088006 500 | |
EAN/GTIN | 4062406403164 | |
Nummer fabrikant | 088006 500 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT GreenPlus Power Force 500
op aanvraag
Op voorraad
2.031 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
645 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.061 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
938 stuks direct leverbaar
|
|
Uitvoering | Sproeifles | Sproeifles | Sproeifles | Sproeifles |
Kleur | transparant | transparant | transparant | transparant |
Vorm | vloeibaar | vloeibaar | vloeibaar | vloeibaar |
Inhoud | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Serie | GreenPlus | GreenPlus | GreenPlus | GreenPlus |
Producttype | Universele reiniger | Universele reiniger | Universele reiniger | Universele reiniger |
Duurzaamheid | GARANT GreenPlus | GARANT GreenPlus | GARANT GreenPlus | GARANT GreenPlus |