{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 5 | |
Geleverde druk bij slag kort | 14 kN | |
Lange slag | 0 mm - 40 mm | |
Uitsteeklengte | 90 mm | |
Inbouwhoogte | 70 mm - 195 mm | |
Opnameboring in drukpen | 10 H 7 mm | |
Tafel breedte | 180 mm | |
Tafel diepte | 110 mm | |
T-groef volgens DIN 650 | 1 St. maat 10 | |
Hoogte zonder handhefboom | 420 mm | |
Grondvlak breedte | 180 mm | |
Grondvlak diepte | 240 mm | |
Gewicht | 20 kg | |
Producttype | Kniehefboompers |
Artikelnummer | 086760 5 | |
EAN/GTIN | 2050001743923 | |
Nummer fabrikant | A2001.001 |